Ampco
片口スパナ
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
材質
ニッケルアルミ銅合金
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86062681
AMC0174
54
455
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062697
AMC0176
55
455
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062706
AMC0194
75
615
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください