Ampco
防爆ソケット (差込角9.5mm)
差込角(inch)
3/8
材質
ニッケルアルミ銅合金
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
サイズ(inch)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86063074
AMCSS38D1
-
1
35
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063083
AMCSS38D12
-
1/2
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063092
AMCSS38D14
-
1/4
19
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063101
AMCSS38D10MM
10
-
21
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063117
AMCSS38D1116
-
11/16
29
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063126
AMCSS38D11MM
11
-
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063135
AMCSS38D12MM
12
-
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063144
AMCSS38D1316
-
13/16
32
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063153
AMCSS38D13MM
13
-
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063162
AMCSS38D14MM
14
-
27
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063171
AMCSS38D1516
-
15/16
33
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063187
AMCSS38D15MM
15
-
27
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063196
AMCSS38D16MM
16
-
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063205
AMCSS38D17MM
17
-
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
75日以内出荷
返品不可
86063214
AMCSS38D18MM
18
-
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
86063223
AMCSS38D19MM
19
-
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063232
AMCSS38D20MM
20
-
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063241
AMCSS38D21MM
21
-
32
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
86063257
AMCSS38D22MM
22
-
33
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063266
AMCSS38D23MM
23
-
33
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063275
AMCSS38D24MM
24
-
33
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
86063284
AMCSS38D25MM
25
-
33
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063293
AMCSS38D34
-
3/4
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063302
AMCSS38D38
-
3/8
21
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063311
AMCSS38D516
-
5/16
19
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063327
AMCSS38D58
-
5/8
29
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063336
AMCSS38D716
-
7/16
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063345
AMCSS38D78
-
7/8
33
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063354
AMCSS38D7MM
7
-
19
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063363
AMCSS38D8MM
8
-
19
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063372
AMCSS38D916
-
9/16
27
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86063381
AMCSS38D9MM
9
-
21
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください