Ampco
防爆絶縁ソケット (差込角9.5mm)
差込角(inch)
3/8
全長(mm)
25.4
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86065734
AMCISS38D12
1/2
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065743
AMCISS38D716
7/16
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065752
AMCISS38D916
9/16
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください