Ampco
防爆絶縁マイナスドライバー
トラスコ品番
813-2343
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86065795
AMCIS49
マイナス
8
260
150
ニッケルアルミ銅合金、ドライバーシャンク部分 ベリリウム銅合金
180
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください