Ampco
両口45度メガネレンチ
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
材質
ニッケルアルミ銅合金
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1丁
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86065865
AMC1000
6×7
155
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065874
AMC1002
7×9
155
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065883
AMC1004
8×9
155
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065892
AMC1008
9×11
170
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065901
AMC1010
10×11
170
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065917
AMC1014
11×12
180
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065926
AMC1016
12×13
180
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065935
AMC1018
10×14
200
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065944
AMC1020
11×14
200
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065953
AMC1024
13×15
220
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065962
AMC1026
14×15
220
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065971
AMC1030
16×17
260
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065987
AMC1032
16×18
260
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065996
AMC1036
18×19
280
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86066005
AMC1038
17×22
330
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
86066014
AMC1040
19×22
330
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
86066023
AMC1044
20×22
330
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86066032
AMC1046
21×23
330
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86066041
AMC1052
22×27
400
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86066057
AMC1056
25×28
400
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86066066
AMC1062
27×32
410
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86066075
AMC1066
30×36
480
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86066084
AMC1076
50×55
690
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
86066093
AMC1078
50×60
740
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください