Ampco
両口スパナ
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
材質
ニッケルアルミ銅合金
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86066111
AMC0482
16×18
170
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86066127
AMC0492
20×22
200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86066136
AMC0506
25×28
260
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
86066154
AMC0458
8×9
110
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86066102
AMC0476
13×15
155
オープン
取扱い終了
86066145
AMC0451
6×7
95
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください