曜日別特売

エアーホイスト

エアーホイスト - 遠藤工業エアーホイスト - 遠藤工業
接続口径Rc3/8タイプダイレクト操作タイプ揚程(m)2供給圧力(MPa)0.4~0.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
空気消費量(m3/min)
巻上速度(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86066303ATC60K0.060.52~0.8514.0~20.0
443,200
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
86066294ATC125K0.1250.55~0.96.5~12.0
451,400
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする