遠藤工業
セルフロック SL-30H
最大使用荷重(kg)
120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
4.76×30
仕様
安全帯構造指針適合品
トラスコ品番
541-6361
材質
アルミ合金
長さ(mm)
173
質量(kg)
22
寸法(縦×横)(mm)
620×346
最大衝撃荷重(kN)
4
落下距離(m)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86066486
SL30H
¥
317,200
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください