セルフロック SL-35H

セルフロック SL-35H - 遠藤工業
最大使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×35仕様安全帯構造指針適合品トラスコ品番541-6370材質アルミ合金長さ(mm)173質量(kg)23寸法(縦×横)(mm)620×346最大衝撃荷重(kN)4落下距離(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86066495SL35H
346,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする