遠藤工業
セルフロック SLH-20
最大使用荷重
30~120kg
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
4.4×20
トラスコ品番
541-6400
材質
アルミ合金
長さ(mm)
124
質量(kg)
8
寸法(縦×横)(mm)
462×250
最大衝撃荷重(kN)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86066504
SLH20
¥
202,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください