曜日別特売

三相発電機 4.0kVA(三相交流200V)

三相発電機 4.0kVA(三相交流200V) - ホンダ

大容量の電力を必要とする三相誘導モーターに対応する三相発電機。三相交流は大容量の電気を効率よく送ることができるため、工場を始めとした産業用設備の動力源として使用されています。

全長(mm)655質量(kg)77全幅(mm)530タンク容量(L)13.5全高(mm)490RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続運転時間(h)
交流定格出力(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86351605ET4500K2J1約5.4単相:0.5kVA/三相:4.0kVA
403,700
359,800
395,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86351623ET4500K2J1約4.4単相:0.5kVA/三相:4.5kVA
383,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする