曜日別特売

防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)

防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) - ホンダ防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) - ホンダ
(3件のレビュー)
タンク容量(L)2.1全長(mm)451質量(kg)13周波数(Hz)50/60全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型定格電圧(V)交流:100/直流:12全高(mm)379使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)78~86連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4交流出力100V-9A直流出力12V-8A発電方式多極界磁回転型内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コンセント形状
運転
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86351781EU9IT1JN1451-5226単相100V用(最大15A)×2/単相100V用(並列運転用)/直流用(12Vバッテリー充電専用)並列運転○
134,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86351797EU9IT1JN3451-5234単相100V用(最大15A)×2/直流用(12Vバッテリー充電専用)並列運転×
129,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86351781
2021-10-26
用途: 庭木のバリカンの電源

庭木の手入れに電動のバリカンを使用していますその電源に使っていますが、エンジン始動は用意で燃料消費も少ないし音も静かで良いです

1が参考にしています
対象商品 : 86351781
2019-10-08
用途: 災害時の停電備え

災害時の停電で急遽手配し、納品も早く大変助かりました。他機種に比べて音はかなり静かだが、モーター音はそれなりにはある。一台で家庭用冷蔵庫、保冷専用庫、電灯や扇風機など賄えるので、最低限の生活は確保できる容量です。

3が参考にしています
対象商品 : 86351797
2018-05-31
用途: 充電器具の電源
建設業・工事業

静かで大変満足しています。品物の納期も大変早いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする