ホーザン
はんだ吸取器SS-750LS用ノズル
トラスコ品番
810-7671
材質
導電性プラスチック
全長(mm)
22.2
質量(g)
5
内径(Φmm)
2.5
先端外径(Φmm)
6.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86068351
LS-751
2.5
¥
610
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください