遮蔽ブース

遮蔽ブース - ホーザン遮蔽ブース - ホーザン遮蔽ブース - ホーザン遮蔽ブース - ホーザン遮蔽ブース - ホーザン遮蔽ブース - ホーザン遮蔽ブース - ホーザン遮蔽ブース - ホーザン

長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。

用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして透明トラスコ品番827-9280材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ質量(kg)38.5間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850~2500×2200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86069191Z-902
540,000
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする