アイリスオーヤマ
ナチュラルキャリーストッカー
一般的な押入れに入る奥行きサイズのキャリーです。収納
トラスコ品番
475-0209
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×620×290
外寸法・幅(mm)
390
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
720
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86359341
N720
390×720×330
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640