ミニ折りたたみベッド

ミニ折りたたみベッド - アイリスオーヤマ

場所を取らないコンパクトタイプ
ヘッド側14段階でリクライニング
省スペースで使用したい方にピッタリ
サッと開いてすぐ使用できる
指を挟みにくい性能
軽い力で折りたため、キャスター付で移動も楽々
ネジ止めのみの簡単組立
ベッド下も有効活用

種類折りたたみベッド機能14段階リクライニング、キャスター付材質側地:ポリエステル パイプ:スチール マット:ウレタン、不織布、合板質量(kg)18.1サイズ(cm)幅67.5×奥行190.5×高さ内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86362184OTBMN
オープン
26,200
28,820(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする