メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅120cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重75kg/段】

メタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅120cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅120cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅120cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅120cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ

【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径25mm】メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品キャスター奥行(mm)460間口(mm)1200耐荷重(kg/段)75キャスターあり材質(棚板)棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター・キャスター:スチール・ナイロン樹脂ポール径(Φmm)25内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86362227SE12151200×460×1510753004
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86362236SE12181200×460×1785753005
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800~/税込¥880~
沖縄地方数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1につき¥4,800~/税込¥5,280~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする