メタルラック(R)メタルミニ ブックシェルフ 奥行27.5cm Φ19mm【耐荷重150kg/段】

メタルラック(R)メタルミニ ブックシェルフ 奥行27.5cm Φ19mm【耐荷重150kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック(R)メタルミニ ブックシェルフ 奥行27.5cm Φ19mm【耐荷重150kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック(R)メタルミニ ブックシェルフ 奥行27.5cm Φ19mm【耐荷重150kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック(R)メタルミニ ブックシェルフ 奥行27.5cm Φ19mm【耐荷重150kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック(R)メタルミニ ブックシェルフ 奥行27.5cm Φ19mm【耐荷重150kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック(R)メタルミニ ブックシェルフ 奥行27.5cm Φ19mm【耐荷重150kg/段】 - アイリスオーヤマ

【奥行27.5cm】【耐荷重150kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックミニのブックシェルフのセットです。 A4のファイルがぴったり収まるサイズで、棚板の背面・側面は収納物が落下しにくい形状になっています。 付属品/(天板を除く)棚板1枚につき落下防止用の固定式ガイド2個、仕切り用の可動式ディバイダー1個、キャスター4個(うち2個にストッパー付) 。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。単品パーツと組み合わせて、オリジナルのスチールラックが作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途A4サイズのファイルがぴったり収まるので、オフィスや工場等での書類の整理に最適です。付属品(天板を除く)棚板1枚につき落下防止用の固定式ガイド2個、仕切り用の可動式ディバイダー1個、キャスター4個奥行(mm)275耐荷重(kg/段)150キャスターキャスター4個材質(棚板)棚板・ポール・ディバイダー:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂ポール径(Φmm)19内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86363182MMB423470×275×9101503
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363164MMB424470×275×12601504
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363173MMB425470×275×14901505
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363207MMB623660×275×9101503
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363191MMB624660×275×12601504
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86363024MMB625660×275×14901505
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする