曜日別特売

軽量ポリカ波板 クリア

軽量ポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマ軽量ポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマ軽量ポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマ軽量ポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマ軽量ポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマ軽量ポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマ軽量ポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマ軽量ポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマ
(8件のレビュー)

【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。

クリア奥行(mm)655高さ(mm)10材質ポリカーボネート板厚(mm)0.5透過率(%)83.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86366917NIPC305CL1箱(10枚)910
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
車上渡し
17496176NIPC-6051セット(10枚)1820
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86366935NIPC405CL1箱(10枚)1220
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86366953NIPC505CL1箱(10枚)1520
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86366971NIPC705CL1箱(10枚)2120
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86366996NIPC805CL1箱(10枚)2420
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86367014NIPC905CL1箱(10枚)2730
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年2月20日
86366892NIPC1005CL1箱(10枚)3030
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86366892
2025-05-31
用途: 物置の屋根補修
便莉王建設業・工事業

扱いやすくて作業しやすかったです。
出来れば傘釘もセットだと助かります。

対象商品 : 86366892
2020-09-02
用途: 納屋屋根
不動産業

納屋の屋根吹替え用として購入し使用。
それまでは耐久性を重視して金物店で鉄製波板を使用しておりましたけど、ポリカポネートは耐久性も優れていて挟みで簡単に加工出来たので、満足です。また、透明:クリアを選びましたので、納屋も自然光や明るくなりました。

7が参考にしています
対象商品 : 86366953
2020-07-08
用途: 観葉植物用の小屋
その他業種

昨年の台風15号で既存の植物用小屋が損壊したため、再度作り直しに利用しました。太陽光も僅かに通し、霜よけにも最適な物と思います。

3が参考にしています
対象商品 : 86366971
2017-12-12
用途: 機器室の風向調整用

少量で届けてもらい感謝
納期が、即納~3日程度であれば完璧です。

1が参考にしています
対象商品 : 86366971
2017-05-18
用途: 車庫屋根に

車庫屋根ように購入、クリアーなので暗くなく夕方でも有る程度まで明るく電気を照らさずともいけます。

対象商品 : 86366953
2014-08-06
用途: 裏庭の屋根
ブランジェリー ルーク

作業性も良く、ほとんど使い切って屋根が出来ました。大工さんに10枚分で屋根を作ってもらうと10万円の見積りだったので、波板・2×4の木、波板ビスを購入しても1万5千円で出来ました。使い勝手も良かったし、素人でも使える大きさですね。

1が参考にしています
対象商品 : 86366971
2014-06-25
用途: バイク置場の屋根
個人のお客様

大きい物なので買いに行く手間が省ける。

1が参考にしています
対象商品 : 86366953
2024-04-30
用途: 風が強いのでフェンスの風よけに使いました。
建設業・工事業

フックボルトで取り付けましたが、締めすぎると山がつぶれるので、山の形の当てものが欲しいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする