ポリカ波板 クリア

ポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマポリカ波板 クリア - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86369394NIPC407C1箱(10枚)クリアポリカーボネート655W×1220L×9.7H
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369604NIPC1007CL1箱(10枚)クリアポリカーボネート-
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17496158NIPC-607N1セット(10枚)クリアポリカーボネート-
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26779156NIPC-707N1セット(10枚)クリアポリカーボネート2120×655×9.7
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369446NIPC507C1箱(10枚)クリアポリカーボネート655W×1520L×9.7H
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26779174NIPC-807N1セット(10枚)クリアポリカーボネート2420×655×9.7
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26779192NIPC-907N1セット(10枚)クリアポリカーボネート2730×655×9.7
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369543NIPC307C1箱(10枚)クリアポリカーボネート655W×910L×0.7
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24345798NIPC-707-CL1枚クリアポリカーボネート-
オープン
取扱い終了
24345807NIPC-707-BZ1枚ブロンズポリカーボネート-
オープン
取扱い終了
86369507NIPC606C1箱(10枚)--655W×910L×9.7H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24345816NIPC-807-CL1枚クリアポリカーボネート-
オープン
取扱い終了
86369656NIPC307HEBZ1箱(10枚)ブロンズポリカーボネート-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369516NIPC606BZ1箱(10枚)ブロンズポリカーボネート655W×1820L×9.6H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
24345825NIPC-807-BZ1枚ブロンズポリカーボネート-
オープン
取扱い終了
86369525NIPVC608C1箱(10枚)--655W×1820L×9.8H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86369534NIPVC608BZ1箱(10枚)--655W×1820L×9.8H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17496158
2020-12-08
用途: 柴犬の檻の囲いに利用してます
その他業種

北海道の冬は雪と北風が強く、その対策として鉄格子の周りをポリカ波板を使って囲ってます。半透明のポリカ波板のおかげで外から犬の様子も窺え重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする