アイリスオーヤマ
波板 【硬貨塩化ビニル製】
硬質塩化ビニル製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
幅(mm)
655
板厚(mm)
0.8
内容量
1箱(10枚)
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
高さ(mm)
質量(g)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86369717
NIPVC1008NT
3030
ナチュラル
9.8
2440
塩化ビニル
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369726
NIPVC1008NB
3030
ナチュラルブルー
9.8
2440
塩化ビニル
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369744
NIPVC1008MW
3030
乳白
9.8
2440
塩化ビニル
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369787
NIPVC606NT
1820
ナチュラル
9.6
1172
塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369796
NIPVC608MW
1820
乳白
10
1465
塩化ビニル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86369805
NIPVC708CL
2120
クリア
9.8
1708
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86369814
NIPVC708B
2120
ブロンズ
9.8
1708
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86369823
NIPVC708MH
2120
乳白
10
1708
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86369832
NIPVC808CL
2420
クリア
9.8
1952
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86369841
NIPVC808B
2420
ブロンズ
9.8
1952
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86369857
NIPVC808MH
2420
乳白
10
1952
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86369866
NIPVC908CL
2730
クリア
9.8
2196
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86369875
NIPVC908BZ
2730
ブロンズ
9.8
2196
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86369884
NIPVC908MH
2730
乳白
10
2196
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86369701
NIPVC1008CL
3030
クリア
9.8
2440
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86369735
NIPVC1008BZ
3030
ブロンズ
9.8
2440
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。