イシハシ精工
エクストラ正宗ドリル セット
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
エクストラ正宗ドリルをセットしています。
即時現場対応可能です。
材質
高速度鋼(HSS)
仕様
スチールケース入
トラスコ品番
502-1570
セット内容
2~13mmまで0.1mmとび各1本(1.0~1.9まではストレートドリルにて)、121本
質量(kg)
7
被削材
一般鋼からステンレスまで幅広く対応
先端角(°)
118
加工深さ
溝長に準じる
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86080023
EXD121S
¥
345,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください