イシハシ精工
エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
エクストラ正宗ドリルをセットしています。
即時現場対応可能です。
材質
高速度鋼(HSS)
仕様
タップ下穴セット・スチールケース入
トラスコ品番
502-1596
セット内容
2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本
質量(g)
390
被削材
ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼
先端角(°)
118
加工深さ
溝長に準じる
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86080032
EXDH9S
¥
10,760
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください