曜日別特売

ガスダイス (PS)

ガスダイス (PS) - イシハシ精工ガスダイス (PS) - イシハシ精工

切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途おねじ加工用ねじの種類PS材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
山数
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86080093IS-RD38 PS 1/8484-789013752838
9,180
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
86080066IS-RD38 PS 1/4484-788113741938
9,180
5,198
5,718(税込)
当日出荷
86080127IS-RD38 PS 3/8503-774313701938
9,180
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86080215IS-RD50 PS 1/8504-0205161972850
15,720
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
86080181IS-RD50 PS 1/4504-0191161601950
15,720
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
86080285IS-RD50 PS 3/8484-8098161571950
15,720
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
86080154IS-RD50 PS 1/2484-8080161501450
15,720
8,898
9,788(税込)
当日出荷
86080251IS-RD50 PS 3/4504-0213161241450
15,720
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
86080312IS-RD63 PS 1504-0329202661163
39,640
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする