イシハシ精工
ガスダイス (PT)
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
おねじ加工用
ねじの種類
PT
材質
タングステン鋼(SKS2)
被削材
低炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
山数
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86080136
IS-RD38 PT 3/8
-
19
503-7751
13
65
¥
13,740
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
86080224
IS-RD50 PT 1/8
-
28
504-0230
16
191
¥
23,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
86080197
IS-RD50 PT 1/4
-
19
504-0221
16
158
¥
23,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
86080294
IS-RD50 PT 3/8
-
19
484-8128
16
157
¥
23,560
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
86080267
IS-RD50 PT 3/4
-
14
484-8110
16
123
¥
23,560
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
86080321
IS-RD63 PT 1
-
11
484-8144
20
265
¥
59,460
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31242717
IS-RD-38-PT014
PT1/4
19
484-7903
13
74
¥
13,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
31242726
IS-RD-38-PT018
PT1/8
28
484-7911
13
75
¥
13,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
返品不可
31242760
IS-RD-50-PT012
PT1/2
14
484-8101
16
150
¥
23,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
86080102
IS-RD38 PT 1/8
PT1/8
28
484-7911
13
75
¥
7,620
取扱い終了
返品不可
86080075
IS-RD38-PT 1/4
PT1/4
19
484-7903
13
74
¥
7,620
取扱い終了
86080163
IS-RD50 PT 1/2
PT1/2
14
484-8101
16
150
¥
13,070
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください