イシハシ精工
コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
仕様
スチールケース入
トラスコ品番
500-2427
セット内容
2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1
質量(g)
395
先端角(°)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86083977
CODH9S
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください