曜日別特売

ダイス 38径

ダイス 38径 - イシハシ精工ダイス 38径 - イシハシ精工ダイス 38径 - イシハシ精工ダイス 38径 - イシハシ精工ダイス 38径 - イシハシ精工ダイス 38径 - イシハシ精工
(3件のレビュー)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。

用途おねじ加工用。被削材低炭素鋼外径(Φmm)38内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び寸法
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86089272IS-RD-38-M3×0.6M-503-7174タングステン鋼(SKS2)86
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089604IS-RD-38-M3.5×0.6M-503-7336タングステン鋼(SKS2)91
9,160
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089622IS-RD-38-M3×0.5M-503-7387タングステン鋼(SKS2)89
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089281IS-RD-38-M4×0.75M-503-7182タングステン鋼(SKS2)87
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089631IS-RD-38-M4.5×0.75M-503-7395タングステン鋼(SKS2)89
9,160
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089647IS-RD-38-M4×0.5M-503-7409タングステン鋼(SKS2)86
10,740
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
86089656IS-RD-38-M4×0.7M-503-7484タングステン鋼(SKS2)88
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089367IS-RD-38-M5×0.9M-503-7221タングステン鋼(SKS2)85
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089665IS-RD-38-M5.5×0.9M-503-7492タングステン鋼(SKS2)98
9,160
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089674IS-RD-38-M5×0.5M-503-7506タングステン鋼(SKS2)88
10,740
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
86089683IS-RD-38-M5×0.8M-503-7522タングステン鋼(SKS2)85
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089692IS-RD-38-M6×0.5M-503-7549タングステン鋼(SKS2)90
10,740
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
86089701IS-RD-38-M6×0.75M-503-7557タングステン鋼(SKS2)89
10,740
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
86089717IS-RD-38-M6×1.0M-503-7565タングステン鋼(SKS2)88
8,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
86089726IS-RD-38-M7×0.75M-503-7573タングステン鋼(SKS2)93
10,740
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
86089735IS-RD-38-M7×1.0M-503-7581タングステン鋼(SKS2)90
9,160
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089744IS-RD-38-M8×0.75M-503-7620タングステン鋼(SKS2)82
10,740
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
86089753IS-RD-38-M8×1.0M-503-7638タングステン鋼(SKS2)80
9,160
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089421IS-RD-38-M9×1.25M-503-7689タングステン鋼(SKS2)76
9,160
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089771IS-RD-38-M9×0.75M-503-7646タングステン鋼(SKS2)83
10,740
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
86089437IS-RD-38-M10×0.75M-503-7239タングステン鋼(SKS2)77
10,740
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
86089446IS-RD-38-M10×1.0M-503-7247タングステン鋼(SKS2)77
10,740
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
86089455IS-RD-38-M10×1.25M-503-7255タングステン鋼(SKS2)74
9,160
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
86089473IS-RD-38M11×1.5M-503-7271タングステン鋼(SKS2)79
9,160
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089534IS-RD-38-M14×1.25M-503-7280タングステン鋼(SKS2)70
10,740
7,598
8,358(税込)
当日出荷
86089561IS-RD-38-M16×1.0M-503-7298SKS266
10,740
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
86089184IS-RD-38-1/2W-12W-752-2967タングステン鋼(SKS2)74
8,300
6,698
7,368(税込)
当日出荷
86089211IS-RD-38-1/4W-20W-752-2983タングステン鋼(SKS2)90
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089227IS-RD-38-1/8W-40W-752-2991タングステン鋼(SKS2)87
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089236IS-RD-38-3/16W-24W-752-3009タングステン鋼(SKS2)85
8,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089263IS-RD-38-3/8W-16W-752-3033タングステン鋼(SKS2)75
8,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
86089315IS-RD-38-5/16W-18W-752-3041タングステン鋼(SKS2)80
8,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
86089324IS-RD-38-5/32W-32W-752-3050タングステン鋼(SKS2)85
9,160
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089351IS-RD-38-5/8W-11W-752-3084タングステン鋼(SKS2)65
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
86089394IS-RD-38-7/16W-14W-752-3106タングステン鋼(SKS2)77
9,160
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
86089166IS-RD-38-1/2NC-13UNC-752-2959タングステン鋼(SKS2)73
10,020
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
86089193IS-RD-38-1/4NC-20UNC-752-2975タングステン鋼(SKS2)90
10,020
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
86089245IS-RD-38-3/8NC-16UNC-752-3017タングステン鋼(SKS2)82
10,020
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
86089297IS-RD-38-5/16NC-18UNC-752-3025タングステン鋼(SKS2)80
10,020
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
86089333IS-RD-38-5/8NC-11UNC-752-3068タングステン鋼(SKS2)67
10,020
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
86089376IS-RD-38-7/16NC-14UNC-752-3092タングステン鋼(SKS2)75
10,880
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
86089403IS-RD-38-9/16NC-12UNC-752-3114タングステン鋼(SKS2)70
10,880
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
86089787IS-RD-38-NO.10NC-24UNC-752-3131タングステン鋼(SKS2)91
10,020
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
86089805IS-RD-38-NO.12NC-24UNC-752-3157タングステン鋼(SKS2)88
10,020
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
86089823IS-RD-38-NO.6NC-32UNC-752-3173タングステン鋼(SKS2)90
10,020
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
86089841IS-RD-38-NO.8NC-32UNC-752-3190タングステン鋼(SKS2)88
10,020
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
86089175IS-RD-38-1/2NF-20UNF-752-2908タングステン鋼(SKS2)71
10,020
6,698
7,368(税込)
当日出荷
86089202IS-RD-38-1/4NF-28UNF-752-2916タングステン鋼(SKS2)92
10,020
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86089254IS-RD-38-3/8NF-24UNF-752-2924タングステン鋼(SKS2)76
10,020
6,698
7,368(税込)
当日出荷
86089306IS-RD-38-5/16NF-24UNF-752-2932タングステン鋼(SKS2)81
10,020
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86089446
2022-04-12
用途: ネジ山の修正

切れ味も抜群で、使用しやすかったです。買ってよかった。

対象商品 : 86089543
2019-03-12
用途: ネジのメンテナンス
教育・研究機関

ねじ山修正を目的としましたので,価格を重視してSKS2のものを購入しました.新規にネジを加工するときにはあまり使わないサイズですので,これで十分でした.

対象商品 : 86089482
2017-05-20
用途: 自動車関係

M12×1.0はホームセンターに無くて探していましたが
モノタローであり助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする