イシハシ精工
パック入 ガスダイス (PF)
ねじの種類
PF
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86094337
P38RD 1/8-PF
PF 1/8
38.0
0
506-1172
76
¥
9,330
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86094321
P38RD 1/4-PF
PF 1/4
38.0
0
506-1121
71
¥
9,330
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
86094364
P38RD 3/8-PF
PF 3/8
38.0
0
506-1237
66
¥
9,330
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86094373
P50RD 1/2-PF
PF 1/2
50.0
0
506-1539
147
¥
15,870
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください