イシハシ精工
パック入 ガスダイス (PT)
ねじの種類
PT
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86094355
P38RD 1/8-PT
PT 1/8
38.0
0
506-1211
77
¥
13,890
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86097837
P38RD 1/4-PT
PT 1/4
38.0
0
506-1156
71
¥
13,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86097855
P38RD 3/8-PT
PT 3/8
38.0
0
506-1270
66
¥
13,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86094391
P50RD 1/2-PT
PT 1/2
50.0
0
506-1555
141
¥
23,710
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください