曜日別特売

ステープル 肩幅10mm 長さ4mm 4800本入り

ステープル 肩幅10mm 長さ4mm 4800本入り - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)

タッカ用ステープルです

トラスコ品番851-0987材質鉄、亜鉛メッキ処理質量(kg)20.9内容量1セット(100箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
861090461004F-
66,00063,980
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
773607371004F【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
60,00057,900
47,011
アウトレット
51,712(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86109046
2019-09-03
用途: 貼り付け作業その他

他のネットで速く買えないので重宝しています。使い勝手は特に悪くないです、しいて言えば価格がもうちょいとお安くなってくれるとありがたいですね。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする