曜日別特売

MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り

MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り - MAX(マックス)[事務用品・工具]MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り - MAX(マックス)[事務用品・工具]
トラスコ品番851-0994材質鉄、亜鉛メッキ処理、頭部シロ着色足長(mm)13線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4内容量1箱(5000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31262956413J-WHITE
1,350
989
1,088(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする