MAX(マックス)[事務用品・工具]
ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字
水、油、薬品、こすれに強く文字が消えない「ラミネートテープ」、巻きつけ用です。
用途
銘板ラベル、注意ラベル、社名ラベル、ビーポップ用
長さ(m)
8
質量(g)
125
テープ地色
白
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86109143
LML536BWS
1セット(5巻)
36
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
76151187
LM-L536BWS
1個
-
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください