曜日別特売

紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル

紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル - MAX(マックス)[事務用品・工具]

LP‐80用感熱ラベルです。

用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に内容量1セット(6巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
ラベル枚数(1巻当り)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86109475LPL555055×50770
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
86109484LPL603060×301250
15,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
59561626LPL404640×46840
11,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
86109457LP-L404640×46840
60,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86109457LP-L404659561626LPL4046LP-L4046 紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具] 59561626紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベルMAX(マックス)[事務用品・工具]1セット(6巻)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする