マックス
紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル
(1件のレビュー)
LP‐80用感熱ラベルです。
用途
食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
材質
ラベル:上質感熱紙
質量(kg)
1.7
内容量
1セット(6巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ラベルサイズ(mm)
ラベル枚数(1巻当り)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86109441
LPL4028
135-9223
40×28
1350
64-5038-35
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
86109466
LPL4062
135-9220
40×62
640
64-5038-37
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください