長穴ポンチ(タケダ用)22X30mm

長穴ポンチ(タケダ用)22X30mm - ミエラセン

正確な穴あけ加工用です。
タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。

用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(タケダ用)22×30mmトラスコ品番853-4690材質炭素鋼(SK-3)質量(g)450内容量1個
注意
※穴あけサイズより選定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86110814MLP22X30T
36,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする