曜日別特売

NF LA型棚部材 背網

NF LA型棚部材 背網 - 日本ファイリング

25mm×25mm網目の背クリンプ網です。

用途LA型軽量物品棚用部材材質亜鉛メッキ鉄線内容量1枚
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
高さ(mm)
間口W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86114156LASA43-1148810
11,2007,998
7,998
8,798(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114165LASA44-11481110
13,3008,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114174LASA45-11481410
17,20011,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114183LASA46-11481710
20,40017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114192LASA63-1748810
15,9009,498
9,498
10,448(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114201LASA64-17481110
20,40014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114217LASA65-17481410
28,00017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86114226LASA66-17481710
31,40022,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86114235LASA73-2048810
17,80010,980
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114244LASA74-20481110
22,00015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114253LASA75-20481410
32,50024,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114262LASA76-20481710
36,00026,980
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114271LASA83-2348810
19,70013,980
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114287LASA84-23481110
24,70015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114296LASA85-23481410
34,90024,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114305LASA86-23481710
41,20031,980
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85627415LASA66【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)17481710
31,40022,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする