曜日別特売

NF L型フロントライナー

NF L型フロントライナー - 日本ファイリング

フロントランナーは、棚の前面に横方向にスライドする棚をセットして、前後の棚の出納スペースを共通化したものです。貴重な壁面や横長スペースが有効活用できるうえ、棚を密集しているにもかかわらず一覧性にも優れています。このため工具店の店舗・工具室・用品室・商店のバックルームなどで、収納量が多く使いやすい保管設備としてご好評をいただいております。

用途出納作業のスペースを削減。工具店の店舗、工具室、用品庫、バックルームに最適。材質スチール奥行(mm)790全幅(mm)3610全高(mm)1920表面処理水溶性塗料電着塗装内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
861143323S43K3H6
817,100
599,800
659,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1につき¥80,000/税込¥88,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
離島数量1につき¥180,000/税込¥198,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする