曜日別特売

NF キャンチラック単式増結1連

NF キャンチラック単式増結1連 - 日本ファイリングNF キャンチラック単式増結1連 - 日本ファイリングNF キャンチラック単式増結1連 - 日本ファイリングNF キャンチラック単式増結1連 - 日本ファイリングNF キャンチラック単式増結1連 - 日本ファイリングNF キャンチラック単式増結1連 - 日本ファイリングNF キャンチラック単式増結1連 - 日本ファイリングNF キャンチラック単式増結1連 - 日本ファイリング

前面に支柱が立たない構造です。

用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。均等積載量(kg/段)150オイスターホワイト材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装内容量1台
注意
本体がないと使用できません
全48種類を絞り込む
高さ(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
奥行(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86115793CR63LS3B180010043720
88,900
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115802CR63LS4B180010044720
105,900
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115811CR63LS5B180010045720
122,900
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115827CR63SS3B180010043570
78,500
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115836CR63SS4B180010044570
92,300
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115845CR63SS5B180010045570
105,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115854CR64LS3B180013043720
99,000
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115863CR64LS4B180013044720
118,400
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115872CR64LS5B180013045720
137,800
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115881CR64SS3B180013043570
89,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115897CR64SS4B180013044570
105,300
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115906CR64SS5B180013045570
121,500
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115915CR65LS3B180016043720
114,400
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115924CR65LS4B180016044720
137,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115933CR65LS5B180016045720
161,500
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115942CR65SS3B180016043570
100,200
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115951CR65SS4B180016044570
119,200
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115967CR65SS5B180016045570
138,000
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115976CR66LS3B180019043720
123,200
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115985CR66LS4B180019044720
148,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86115994CR66LS5B180019045720
174,700
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116003CR66SS3B180019043570
106,300
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116012CR66SS4B180019044570
126,500
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116021CR66SS5B180019045570
146,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116037CR73LS4B210011204720
109,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116046CR73LS5B210010045720
126,200
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116055CR73LS6B210010046720
143,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116064CR73SS4B210010044570
95,500
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116073CR73SS5B210010045570
109,200
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116082CR73SS6B210010046570
122,900
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116091CR74LS4B210013044720
121,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116107CR74LS5B210013045720
141,200
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116116CR74LS6B210013046720
160,500
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116125CR74SS4B210013044570
108,700
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116134CR74SS5B210013045570
124,900
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116143CR74SS6B210013046570
141,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116152CR75LS4B210016044720
141,300
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116161CR75LS5B210016045720
164,800
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116177CR75LS6B210016046720
188,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116186CR75SS4B210016044570
122,400
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116195CR75SS5B210016045570
141,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116204CR75SS6B210016046570
160,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116213CR76LS4B210019044720
152,200
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116222CR76LS5B210019045720
177,900
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116231CR76LS6B210019046720
203,700
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116247CR76SS4B210019044570
129,900
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116256CR76SS5B210019045570
150,200
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116265CR76SS6B210019046570
170,400
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする