曜日別特売

NF キャンチラック複式1連

NF キャンチラック複式1連 - 日本ファイリングNF キャンチラック複式1連 - 日本ファイリングNF キャンチラック複式1連 - 日本ファイリングNF キャンチラック複式1連 - 日本ファイリングNF キャンチラック複式1連 - 日本ファイリングNF キャンチラック複式1連 - 日本ファイリングNF キャンチラック複式1連 - 日本ファイリングNF キャンチラック複式1連 - 日本ファイリング

前面に支柱が立たない構造です。

用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。均等積載量(kg/段)150オイスターホワイト材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装内容量1台
全48種類を絞り込む
高さ(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
奥行(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86116274CR63LW31800112031191
157,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116283CR63LW41800112041191
182,800
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116292CR63LW51800112051191
208,200
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116301CR63SW3180011203891
138,300
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116317CR63SW4180011204891
157,700
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116326CR63SW5180011205891
177,000
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116335CR64LW31800142031191
174,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116344CR64LW41800142041191
205,000
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116353CR64LW51800142051191
235,300
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116362CR64SW3180014203891
156,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116371CR64SW4180014204891
181,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116387CR64SW5180014205891
205,700
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116396CR65LW31800172031191
202,800
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116405CR65LW41800172041191
241,300
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116414CR65LW51800172051191
279,800
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116423CR65SW3180017203891
175,800
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116432CR65SW4180017204891
205,800
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116441CR65SW5180017205891
235,800
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116457CR66LW31800202031191
218,000
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116466CR66LW41800202041191
260,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116475CR66LW51800202051191
303,700
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116484CR66SW3180020203891
185,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116493CR66SW4180020204891
218,400
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116502CR66SW5180020205891
251,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116511CR73LW42100112041191
189,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116527CR73LW52100112051191
214,700
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116536CR73LW62100112061191
240,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116554CR73SW4210011204891
164,300
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116563CR73SW6210011206891
203,000
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116572CR74LW42100142041191
211,700
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116581CR74LW52100142051191
241,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116597CR74LW62100142061191
272,000
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116606CR74SW4210014204891
187,700
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116615CR74SW5210014205891
212,300
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116624CR74SW6210014206891
236,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116633CR75LW42100172041191
247,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116642CR75LW52100172051191
286,400
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116651CR75LW62100172061191
324,900
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116667CR75SW4210017204891
212,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116676CR75SW5210017205891
242,400
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
86116685CR75SW6210017206891
272,500
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116694CR76LW42100202041191
267,400
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116703CR76LW52100202051191
310,300
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116712CR76LW62100202061191
353,200
279,800
307,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116721CR76SW4210020204891
225,000
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116737CR76SW5210020205891
257,700
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116746CR76SW6210020206891
290,300
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86116545CR73S5W210011205891
159,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1につき¥80,000/税込¥88,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
離島数量1につき¥180,000/税込¥198,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする