曜日別特売

NF バーラック単式2連

NF バーラック単式2連 - 日本ファイリング

パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。

用途長尺物を保管するのに適した棚です。高さ(mm)2308間口(mm)1954材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86117254BR1302R640
240,400
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86117263BR1602R920
281,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1につき¥80,000/税込¥88,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
離島数量1につき¥180,000/税込¥198,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする