曜日別特売

NF バーラック単式増結1連

NF バーラック単式増結1連 - 日本ファイリング

パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。

用途長尺物を保管するのに適した棚です。仕様増結タイプ単式高さ(mm)2308材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)間口(mm)900内容量1セット
注意
※この商品は単体で使用できません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86117272BR1301RB900×640×2308
89,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86117281BR1601RB900×920×2308
103,500
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1につき¥80,000/税込¥88,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
離島数量1につき¥180,000/税込¥198,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする