日本ファイリング
NF バーラック複式1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途
長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
間口(mm)
1054
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86117297
BR2301R
920
¥
195,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86117306
BR2601R
1530
¥
252,300
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。