日本ファイリング
NF バーラック複式2連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途
長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
間口(mm)
1954
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86117315
BR2302R
920
¥
307,700
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86117324
BR2602R
1530
¥
392,700
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
65,000
/
税込
¥
71,500
北海道地方
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
沖縄地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量1につき
¥
180,000
/
税込
¥
198,000