曜日別特売

NF ハンドビンラック枠

NF ハンドビンラック枠 - 日本ファイリングNF ハンドビンラック枠 - 日本ファイリングNF ハンドビンラック枠 - 日本ファイリングNF ハンドビンラック枠 - 日本ファイリングNF ハンドビンラック枠 - 日本ファイリングNF ハンドビンラック枠 - 日本ファイリング

ハンドビンラック用枠体です。

用途ハンドビンラック用部材材質スチール材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)表面処理水溶性塗料電着塗装内容量1セット
注意
※重量物のため車上渡し扱いとなります。
※お客様にて荷卸しいただけない場合、フォークリフトのご準備や館内配送などご請求する場合がございます。
※枠のみ、コンテナ(ハンドビン)は別売です。
全6種類を絞り込む
コンテナ数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86123432HR603S682×240×327(ハンドピン小使用時)1836
9,100
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86123441HR604S682×275×432(ハンドピン小使用時)2448
11,300
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86123457HR605S682×310×537(ハンドピン小使用時)3060
13,700
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86123466HR810S900×285×1118(ハンドピン小使用時)80160
37,900
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86123475HR815S900×320×1620(ハンドピン小使用時)120240
55,600
43,980
48,378(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86123484HR817S900×320×1820(ハンドピン小使用時)136272
60,700
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする