NF 縦仕切・前当り付軽量物品棚

NF 縦仕切・前当り付軽量物品棚 - 日本ファイリングNF 縦仕切・前当り付軽量物品棚 - 日本ファイリングNF 縦仕切・前当り付軽量物品棚 - 日本ファイリングNF 縦仕切・前当り付軽量物品棚 - 日本ファイリングNF 縦仕切・前当り付軽量物品棚 - 日本ファイリング

縦仕切・前当り付

用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチールF50(オイスターホワイト)間口(mm)900表面処理水溶性塗料電着塗装均等積載量(kg/段)150均等積載量(kg/台)1000内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
棚間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86124787LA43S55A900×450×120015010005270/300
95,700
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124796LA43S55B900×450×120015010005210/330/360
100,900
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124805LA63K57A900×300×180015010007270/300
121,300
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124814LA63K58B900×300×180015010008210/330
140,800
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124823LA63S57A900×450×180015010007270/300
138,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124832LA63S58B900×450×180015010008210/330
162,200
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124841LA73K58A900×300×210015010008270/300
141,500
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124857LA73K59B900×300×210015010009240/270
160,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124866LA73S58A900×450×210015010008270/300
162,200
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124875LA73S59B900×450×210015010009240/270
187,200
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124884LA83K510B900×300×2400150100010210/420
185,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124893LA83S510B900×450×2400150100010210/420
214,400
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124902LA83S59A900×450×240015010009270/300
179,900
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,740~/税込¥6,314~
北海道地方数量1につき¥8,610~/税込¥9,471~
沖縄地方数量1につき¥11,480~/税込¥12,628~
離島数量1につき¥17,220~/税込¥18,942~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする