NF 縦仕切前当り付軽量物品棚

NF 縦仕切前当り付軽量物品棚 - 日本ファイリングNF 縦仕切前当り付軽量物品棚 - 日本ファイリング

縦仕切・前当り付

用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86124911LA43K55A900×300×1200150100051200
83,800
59,980
65,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124927LA43K55B900×300×1200150100051200
87,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124936LA83K59A900×300×2400150100092400
156,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,030~/税込¥5,533~
北海道地方数量1につき¥7,545~/税込¥8,300~
沖縄地方数量1につき¥10,060~/税込¥11,066~
離島数量1につき¥15,090~/税込¥16,599~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする