曜日別特売

NF 縦仕切付軽量物品棚

NF 縦仕切付軽量物品棚 - 日本ファイリングNF 縦仕切付軽量物品棚 - 日本ファイリングNF 縦仕切付軽量物品棚 - 日本ファイリングNF 縦仕切付軽量物品棚 - 日本ファイリングNF 縦仕切付軽量物品棚 - 日本ファイリングNF 縦仕切付軽量物品棚 - 日本ファイリングNF 縦仕切付軽量物品棚 - 日本ファイリングNF 縦仕切付軽量物品棚 - 日本ファイリング

縦仕切板付

用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86124963LA43S35900×450×1200150100051200
77,300
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124972LA63K36900×300×1800150100061800
78,900
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124981LA63K38900×300×1800150100081800
98,300
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124997LA63S36900×450×1800150100061800
92,500
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125006LA63S38900×450×1800150100081800
116,200
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125015LA73K36900×300×2100150100062100
87,700
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125024LA73K38900×300×2100150100082100
109,300
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125033LA73S36900×450×2100150100062100
103,400
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125042LA73S38900×450×2100150100082100
129,800
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125051LA83K37900×300×2400150100072400
102,500
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125067LA83K39900×300×2400150100092400
124,300
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125076LA83S37900×450×2400150100072400
121,400
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125085LA83S39900×450×2400150100092400
147,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124945LA43K34900×450×1200150100041200
58,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86124954LA43S34900×450×1200150100041200
70,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,640~/税込¥5,104~
北海道地方数量1につき¥6,960~/税込¥7,656~
沖縄地方数量1につき¥9,280~/税込¥10,208~
離島数量1につき¥13,920~/税込¥15,312~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする