NF 棚部材 追加棚板

NF 棚部材 追加棚板 - 日本ファイリング

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

用途LA型軽量物品棚用部材材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行D(mm)
間口W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86125916LA3L856-7919591882
6,700
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125925LA3S856-7920441882
4,800
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125934LA4K856-79222911182
6,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125943LA4L856-79235911182
9,200
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125952LA4S856-79244411182
7,400
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125961LA5K856-79252911482
8,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125977LA5S856-79274411482
10,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125986LA6K856-79292911782
9,900
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86125995LA6L856-79305911782
15,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86126004LA6S856-79314411782
11,400
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする