NF 棚部材 背板 (2枚割)

NF 棚部材 背板 (2枚割) - 日本ファイリング

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

用途LA型軽量物品棚用部材材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装間口W(mm)1200内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86126092LAS44856-79531200
12,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86126101LAS64856-79571800
18,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86126117LAS74856-79612100
20,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86126126LAS84856-79662400
23,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする