NF 棚部材 背板 (背目板付)

NF 棚部材 背板 (背目板付) - 日本ファイリング

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

用途LA型軽量物品棚用部材材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86126135LAS4612001800
24,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86126144LAS6518001500
27,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86126153LAS6618001800
34,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86126162LAS7521001500
30,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86126171LAS7621001800
39,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86126187LAS8524001500
35,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86126196LAS8624001800
46,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする